Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Jacke orange Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1474
Planam 1474
Artikel-Nr.:
     2627A-4705147456
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1474056
EAN/GTIN:
     4030913863238
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Regen? Na und?

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 seitliche Taschen mit verdecktem Reißverschluss
  • 1 Brusttasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • 1 Innentasche
  • 1 Handytasche
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Kordelzug im Saum

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größe:
XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,41*
€ 33,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,56*
€ 33,62*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,83*
€ 33,93*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,68*
€ 35,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,94*
€ 36,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1473044
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
1471044
ab € 24,54*
Ähnlich
Planam
PL1474.4XL
ab € 27,06*
Ähnlich
Planam
1474052
ab € 24,59*
Ähnlich
Planam
1474048
ab € 24,62*
Ähnlich
Planam
1474044
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
1474060
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
1474064
ab € 27,07*
Ähnlich
Planam
1470044
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
1472044
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
1474072
ab € 49,09*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.