Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Outdoor Air Nr.3670 Gr.XL grün/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026227144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3670056
EAN/GTIN:
     4030913948768
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
DIN 3670
Air Jacke grün/schwarz XL. Praktisch und dynamisch. Mit zwei Seiten- und einer Brusttasche bietet die Jacke praktischen Stauraum für nützliche Arbeitsutensilien.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 75g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
grün/schwarz
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,12*
€ 26,60*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,39*
€ 29,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,43*
€ 30,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,57*
€ 31,53*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,52*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3672040
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
3670064
ab € 21,05*
Ähnlich
Planam
3670068
ab € 21,04*
Ähnlich
Planam
3670052
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
3670048
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
3670044
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
3670040
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
3670060
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
3671040
ab € 19,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.