Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3670056 Gr.XL Air Jacke grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3670056 Gr.XL Air Jacke grün/schwarz
Planam Outdoor 3670056 Gr.XL Air Jacke grün/schwarz
Planam Outdoor 3670056 Gr.XL Air Jacke grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018822529
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3670056
EAN/GTIN:
     4030913948768
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
DIN 3670
Planam 3670056 Air Jacke Outdoor grün/schwarz Gr:XL Material Obergewebe100 % PolyesterAC-beschichtetBesatz94 % Polyester, 6 % ElastanWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterDesignReflexbiesenExtra 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich verstellbarer Kordelzug im Bund verstellbare Ärmelbündchen Frontreißverschluss hinterlegt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3670056
Werksnummer:
3670056
Profil:
XL
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,07*
€ 26,44*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,23*
€ 29,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 30,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,31*
€ 32,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,56*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3672040
ab € 19,10*
Ähnlich
Planam
3670064
ab € 21,03*
Ähnlich
Planam
3670068
ab € 21,06*
Ähnlich
Planam
3670052
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
3670048
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
3670044
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
3670040
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
3670060
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
3671040
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.