Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhemd Nr.2251 Gr.XXXL grau langarm 190g/m² PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621356
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2251064
EAN/GTIN:
     4030913072623
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Funktionsunterwäsche Shirt 190 g/m² Langarm grau XXXL. Lockerer Sitz mit Hygieneschutz. Das Shirt spendet Ihren Armen und der Körpermitte genügend Wärme und trägt sich angenehm leger. Das leichte Material reguliert das Körperklima optimal und leitet die Feuchtigkeit nach außen weiter.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831
· PSA-Katergorie: I
· verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXXL
Farbe:
grau
Material:
55 % Baumwolle, 38 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,19*
€ 17,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 17,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 17,59*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,93*
€ 18,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,33*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2251044
ab € 10,73*
Ähnlich
Planam
2251048
ab € 10,67*
Ähnlich
Planam
2251052
ab € 10,70*
Ähnlich
Planam
2251056
ab € 10,63*
Ähnlich
Planam
2251060
ab € 10,72*
Ähnlich
Planam
2251068
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.