| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705225164 Herst.-Nr.: 2251064 EAN/GTIN: 4030913072623 |
| |
|
| | |
| Leger und komfortabel - Rundhalsausschnitt
- Bündchen an den Ärmeln
Material - 43 % Polyester (Cool Dry)
- 43 % Baumwolle
- 14 % Elastan ( Spandex)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußballunterhemd, Sport-Unterhemd, Sportunterhemd, Herren-Langarmshirts, Herren-Longsleeves, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, funktionsshirt langarm xxxl, freizeit pullover, funktionsshirt langarm, planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,12* | € 16,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,79* | € 17,11* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,30* | € 17,18* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 12,79* | € 18,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,40* | € 18,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|