Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Comfortjacke Gr.M gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618884
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047048
EAN/GTIN:
     4030913018850
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
EN 20471+A1 Kl. 3, EN 343 Kl. 3, EN 343 Kl. 1 · 2-farbig · Oberstoff: 100% Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100% Polyester · Füllung: 100% Polyester · Webpelz: 100% Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze im Kragen einrollbar · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgender Frontreißverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
gelb/marine
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013+A1 Kl. 3, EN 343:2019 Kl. 3/1
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 37,23*
€ 45,41*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,34*
€ 45,44*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,41*
€ 46,67*
5 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 47,92*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 42,94*
€ 51,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 72,59*
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2047
ab € 36,17*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 71,94*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 72,42*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 72,19*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 36,30*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,52*
Ähnlich
Planam
2046048
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 36,27*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,48*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 40,14*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 39,98*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 36,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.