Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Warnschutzbekleidung Comfortjacke, gelb-marine, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2047.XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047064
EAN/GTIN:
     4030913018898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Planam Warnschutz-Comfortjacke gelb-marine mit Reflexstreifen, wasserdicht, atmungsaktiv

Ausgewählte Version: XXXL - Größe XXXL

Warnschutz-Comfortjacke zweifarbig

  • atmungsaktiv und wasserdicht durch Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter, abtrennbarer Kragen
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Taschen:

  • Handytasche
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss links
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Webpelz: 100 % Polyester

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: S – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Winterlatzhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2087

orange/marine: PL2086


  • Version: XXXL - Größe XXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXL
Produktart:
Pilotejacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau | gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
gelb-blau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,18*
€ 54,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,47*
€ 55,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,91*
€ 55,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,43*
€ 56,02*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 67,66*
€ 84,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 75,11*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 74,68*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 74,87*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 74,87*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,45*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,21*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 41,18*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,43*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,53*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 41,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.