Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-T-Shirt Nr.21382 Größe 4XL hi-vis gelb/schwarzblau MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017404280
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     21382-327-17010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074919581
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Premium. Zweifarbig. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Antistatisch und flammhemmend. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals. Nackenband. Nackenbesatz. Antistatisch und flammhemmend. Moderne · eng anliegende Passform mit guter Bewegungsfreiheit. Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem · gepolstertem Material verdeckt · so dass diese nicht stören. Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
· Brustumfang: 132 cm / 52 inch
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Material:
44% Modacryl/28% Baumwolle/26% Polyester/2% Kohlefasern
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN 1149-5, EN ISO 14116: Index 3, EN ISO 20471 - Klasse 2, EN 13758-2 UPF 40+
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,86*
€ 149,38*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,49*
€ 150,08*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.