| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017343169 Herst.-Nr.: 19012-143-1433-2XL EAN/GTIN: 5711074789344 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 330 g/m² · tailliert geschnitten · atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend · moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit · Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen · regulierbarer Gummizug im Saum · EN ISO 20471 Kl.2
Weitere technische Eigenschaften: · Brustumfang: 112 cm / 44 inch Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | hi-vis orange/moosgrün | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, warnjacke mascot größe xxl orange, damen jacke, damen jacken xxl, Damenwarnschutzparka, Jacke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,79* | € 129,52* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,33* | € 129,76* | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 105,93* | € 130,36* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 117,23* | € 146,79* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 117,76* | € 146,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|