Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19012-143-1433/2XL, 190121431433, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe 2XL, hi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709218
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19012-143-1433-2XL
EAN/GTIN:
     5711074789344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19012-143-1433/2XL, 190121431433, Soft Shell Jacke, Damenpassform, Größe 2XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1226 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1226 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend,
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,79*
€ 129,52*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 129,76*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 105,93*
€ 130,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 117,23*
€ 146,79*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 117,76*
€ 146,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.