| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017342682 Herst.-Nr.: 194533161433-5XL EAN/GTIN: 5711074788347 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte. Damen-Passform · zweifarbig · Reflexeffekte
Weitere technische Eigenschaften: · Brustumfang 136 cm / 53,5 inch· Stoffgewicht 260g/m2· Zertifizierung Oeko-Tex® Standard 100 Weitere Informationen: | | Größe: | 5XL | Farbe: | hi-vis orange/moosgrün | Material: | 94% Polyester/6% Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnschutzpullover, fleecejacke warnorange 5xl, warnschutzpullover 5xl, freizeit pullover, Damen-Fleecejacke, Fleece-Jacke, Jacke, Jacken, Strickjacken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 99,29* | € 123,08* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,79* | € 124,79* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 107,66* | € 135,65* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 110,81* | € 138,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|