Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19453-316-1433/5XL, 194533161433, Fleecepullover mit Reißverschluss, Damen, Größ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1679967
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19453-316-1433-5XL
EAN/GTIN:
     5711074788347
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece Jacke
Fleecejacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19453-316-1433/5XL, 194533161433, Fleecepullover mit Reißverschluss, Damen, Größe 5XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
444 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Bruttogewicht:
444 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, zweifarbig, Reflexeffekte
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,46*
€ 124,32*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 99,07*
€ 124,79*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 107,73*
€ 135,65*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 138,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.