| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4017338398 Herst.-Nr.: 19005-351-1418-S EAN/GTIN: 5711074873050 |
| |
|
| | |
| Premium. Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Reißverschluss am Hals · mit Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Moderne · körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Reißverschluss am Hals mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 380g/m² · Brustumfang: 92 cm / 36 inch Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | hi-vis orange/dunkelanthrazit | Material: | 100% Polyester | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, Hi-Vis Gruppe A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herrenpullover orange, herren pullover, mascot strickpullover, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,18* | € 94,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,29* | € 95,24* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,13* | € 107,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 84,83* | € 107,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|