| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709804 Herst.-Nr.: 19005-351-1418-S EAN/GTIN: 5711074873050 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19005-351-1418/S, 190053511418, Strickpullover, mit kurzem Reißverschluss, Größe S, hi-vis orange/dunkelanthrazit Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 700 g | Produkteigenschaften: | Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, herrenpullover orange, herren pullover, mascot strickpullover, Strickpullover mit kurzem Reißverschluss, STRICKPULLOVER, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 75,25* | € 91,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 73,43* | € 93,19* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,57* | € 93,23* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,92* | € 105,24* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 84,30* | € 105,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|