Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle SensiCare Gr.42 schwarz Medium ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009129125
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     02040810-42
EAN/GTIN:
     4030839247716
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Hautfreundliche Obermaterialien

Weitere technische Eigenschaften:
· Norm: EN ISO 20345 EN ISO 20347
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Schutzklasse:
keine
Ausführung:
Medium
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, Einlage, Schuhzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 8,59*
1 Tag
11
€ 8,50*
ab € 5,90*
€ 8,63*
6 Tage
45
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,75*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 9,47*
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,47*
€ 11,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.