Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2042E042, Ganzflächige Einlegesohle, ELTEN SensiCare Medium, 204081-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-762384
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204081-42
EAN/GTIN:
     4030839247716
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2042E042, Einlegesohle »SensiCare« SensiCare Extra-Einlage für sensible Füße – SensiCare-Einlegesohlen dämpfen den Tritt, entlasten den Rücken und verteilen das Körpergewicht. Die Füße werden von Schmerz- und Druckpunkten befreit und die natürliche Abrollbewegung des Fußes wird unterstützt. Eigenschaften:, Ganzflächige Einlegesohle , Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe , Semi-orthopädische Einlage , Anatomisch geformtes Fußbett , Optimale Passform , Abgestimmt auf rechten und linken Fuß Material: Hautsympathische Materialien Fußgewölbe: Drei verschiedene Höhen, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, Sohle, GANZFLÄCHIGE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 8,50*
ab € 5,90*
€ 8,63*
2 Tage
49
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,67*
Lager 260
45
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 9,47*
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.