Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 140V; 4A; 1,2W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 140V; 4A; 1,2W; SOT223
Transistor: PNP; bipolar; 140V; 4A; 1,2W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-ZXTP2014GTA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXTP2014GTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 120MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 140V
Transistorverstärkung: 100...300
Kollektor-Emitter-Strom: 4A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.