Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 16A; 500VAC; 6,3x32mm; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 16A; 500VAC; 6,3x32mm; Messing
Sicherung: Schmelz; super schnell; 16A; 500VAC; 6,3x32mm; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-ZGSSH-16A
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     7012540.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 50kA
Spannungsabfall max.: 0,3V
I2t Energie: 31A2s
Sicherungseigenschaften: Löschmittel
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 10In: max 2ms;4In: max 30s;2,75In: min 4ms;4In: min 1ms;2,1In: max 1h;2,75In: max 300s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,24*
100
Frei Haus
ab € 4,5387*
€ 5,3587*
100
Frei Haus
ab € 4,5739*
€ 5,4139*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,7564*
€ 5,5764*
2 Tage
76
1
€ 14,99*
ab € 2,98*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0415
ab € 4,39*
Zubehör
Bulgin
FX0419
ab € 5,03*
Zubehör
Bulgin
FX0180
ab € 2,79*
Zubehör
Bulgin
FX0326
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.