Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin FX0415 FX0415 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 13 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-529953-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0415
EAN/GTIN:
     4016138343007
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Bulgin FX0415 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 6.3 x 32 mm 13 A 250 V/AC 1 St.

Sicherungshalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Sicherungen: 1 · Berührungs-Schutzklasse: PC2 · Montageart: Einbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 13 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 6.3 x 32 mm · Weitere technische Daten: Schraubkappe mit von Hand zu lösendem Renkverschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Bulgin
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 6.3 x 32 mm
Typ (Hersteller-Typ):
FX0415
Montageart:
Einbau
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V/AC
Berührungs-Schutzklasse:
PC2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 13a, Bulgin, FX0415, 408-369
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 5,57*
€ 8,95*
ab € 3,57*
€ 5,61*
€ 5,90*
ab € 5,40*
€ 10,02*
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 10,02*
Lager 102
185
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0313003.MXP
ab € 0,279*
Zubehör
RS Pro
6686057
ab € 2,90*
Zubehör
RS Pro
420218
ab € 21,73*
Zubehör
Schurter
8020.0603.G
ab € 0,63*
Zubehör
Siba
70-065-65/1A
ab € 0,901*
Zubehör
Siba
70-125-40/1A
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.