Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 1A; TO92; Igt: 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 1A TO-92 THT Gate Trigger 1.3V 7mA, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-Z0107MA/1AA2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     Z0107MA 1AA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 1A
Gatestrom: 5mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0828*
€ 0,1067*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0889*
€ 0,3397*
2 Tage
2928
5
€ 14,99*
ab € 0,0794*
€ 0,6636*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3397*
€ 0,40424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
Z00607MA 1BA2
€ 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.