Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS Z0107MA 1AA2 TRIAC, 0,8A 600V TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9804595
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     Z0107MA 1AA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 8 A
  • Haltestrom, max.: 10 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 800 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • Bauform - Triac: TO-92
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, STMICROELECTRONICS, Z0107MA 1AA2, 9804595, 980-4595
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0829*
    € 0,1071*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0889*
    € 0,3398*
    Lager 139
    2928
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0794*
    € 0,6565*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6565*
    € 0,78124
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4498*
    € 0,53526
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4067*
    € 0,48397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2238*
    € 0,26632
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1767*
    € 0,21027
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1475*
    € 0,17553
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0991*
    € 0,11793
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0794*
    € 0,09449
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2825* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    Z00607MA 1BA2
    € 0,145*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.