Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; 22mm; Stab.Pos: 2; NO; blau; LED; IP65; Pos: 2; YW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-YW1L-AF2E10Q4S
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1L-AF2E10Q4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm ip65
drucktaster
drucktaster 22mm
Hersteller: IDEC
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: NO
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: LED
Tastenfarbe: blau
Schaltereigenschaften: Silikonüberzug
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Herstellerserie: YW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 16,50*
€ 8,95*
ab € 21,11*
€ 30,98*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,67*
€ 31,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.