Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec YW Drucktasten-Kompletteinheit beleuchtet Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1682584
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1L-AF2E10Q4S
EAN/GTIN:
     5059039215843
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm ip65
drucktaster
drucktaster 22mm
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Blau
Kontaktanordnung = SPST
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 65
Drucktastendurchmesser = 23.6mm
Serie = YW
Herst.-Teile-Nr. = YW1L-AF2E10Q4S

Kompakt und leicht Fingerschutz-Schraubklemmen Die Not-Aus-Schalter bieten einen Sicherheitsverriegelungsmechanismus, Direktöffnung und sichere Drucktastenausführung. Ein separater Kontaktblock erleichtert die Installation und Entnahme. Meldeleuchten verfügen über eine große Linse für einen großen Betrachtungswinkel. Matte Oberflächen auf den Tasten, Linsen und Blenden verringern die Reflexion von Umgebungslicht.
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Blau
Kontaktanordnung:
SPST
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 65
Drucktastendurchmesser:
23.6mm
Serie:
YW
Herst.-Teile-Nr.:
YW1L-AF2E10Q4S
Weitere Suchbegriffe: 1682584, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Idec, YW1LAF2E10Q4S, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 16,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,11*
€ 30,98*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,67*
€ 31,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.