Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; IP65; Pilz-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; IP65; Pilz-
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC x2; rot; IP65; Pilz-
Artikel-Nr.:
     2805-XW1E-BV402MF-R
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV402MFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: IDEC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22mm
Maße Frontplatte: Ø40mm
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC x2
Anzahl stabiler Positionen: bistabil;2
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen;Rückkehr durch Ziehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Herstellerserie: XW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 19,53*
€ 27,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 27,10*
€ 39,69*
€ 8,95*
ab € 38,69*
€ 53,01*
Frei Haus
ab € 41,91*
€ 55,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HW9Z-KG1
ab € 3,06*
Zubehör
Idec
HW9Z-KG2
ab € 11,63*
Zubehör
Idec
HW9Z-KG3
ab € 12,25*
Zubehör
Idec
HWAV-0-Y
ab € 2,65*
Zubehör
Idec
HWAV-27-Y
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.