Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 5÷600VDC; 1,56kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-XLN60026
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     XLN60026
EAN/GTIN:
     817050920130
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Hersteller: B&K PRECISION
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 5...600V DC
Ausgangsstrom: 0,01...2,6A
Schnittstelle: RS485;USB;analog
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 1,56kW
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Abmessungen: 420x44,2x460mm
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Montagehalter
Sicherung: Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Messgerät-Eigenschaften: Master/Slave-Modus für paralleles Arbeiten
Ausgangsspannungslösung: 10mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Herstellerserie: XLN
Netzteil-Art: 1-Kanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤300mVpp;≤50mVrms
Stromstabilisierung: ≤0,1%+ 7,8mA
Spannungsstabilisierung: ≤0,05%+ 300mV
Software: LabVIEW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.175,90*
€ 2.305,09*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.175,70*
€ 2.305,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.469,78*
€ 2.612,86*
Frei Haus
ab € 2.448,72*
€ 2.665,51*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.702,44*
€ 2.851,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.612,86*
€ 3.109,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.596,52*
€ 3.089,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.522,71*
€ 3.002,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,66*
€ 2.955,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.469,78*
€ 2.939,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
PCAK2
€ 116,66*
Zubehör
B&K Precision
XLNRK
€ 77,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.