Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION XLN60026 DC-NETZTEIL, PROG, 1 KANAL, 600V, 2,6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2788011
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     XLN60026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Produktpalette: XLN Series
  • Ausgangsspannung, max.: 600 V
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Ausgangsspannung, min.: 5 V
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Nennleistung: 1.56 kW
  • Ausgangsstrom, max.: 2.6 A
  • Ausgangsstrom, min.: 10 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 100 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, labornetzgerät, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, B&K PRECISION, XLN60026, 2788011, 278-8011
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 2.175,90*
    € 2.305,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.175,70*
    € 2.305,11*
    € 6,90*
    ab € 2.469,78*
    € 2.612,86*
    Frei Haus
    ab € 2.448,72*
    € 2.665,51*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.702,44*
    € 2.851,60*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.305,11*
    € 2.743,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.290,74*
    € 2.725,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.223,71*
    € 2.646,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.186,76*
    € 2.602,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.175,70*
    € 2.589,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    PCAK2
    € 116,66*
    Zubehör
    B&K Precision
    XLNRK
    € 77,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.