Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 22A; PowerSSO12; 8÷36V; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-VND5T100AJTR-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VND5T100AJTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: PowerSSO12
Versorgungsspannung: 8...36V
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Ausgangsstrom: 22A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 4,05*
2 Tage
14365
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 4,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.