Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VND5T100AJTR-E POWERSSO 12/DOUBLE CHAN HIGH-SIDE DRIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849832
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VND5T100AJTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
4000 cmos
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: PowerSSO
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.1 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSSO
  • Strombegrenzung: 22 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Eingangsspannung: 24 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VND5T100AJTR-E, 2849832, 284-9832
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,76*
    € 4,05*
    Lager 139
    14365
    € 14,99*
    ab € 1,69*
    € 4,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.