Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; flyback; PWM Controller; PowerSO10; 2A; 620V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VIPER53SP-E
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER53SP-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: PowerSO10
Versorgungsspannung: 10,2...19V
Betriebsspannung: 7,5...19V DC
Frequenz: 93...300kHz
Ausgangsspannung: 620V
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: flyback
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 1,84*
€ 2,44*
2 Tage
436
1
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 4,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 4,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
VIPER53SPTR-E
€ 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.