Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER53SP-E AC/DC-WANDLER, FLYBACK, POWERSO-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806936
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER53SP-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: VIPer
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 40 W
  • Schaltfrequenz: 300 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSO
  • Nennstrom Leistungsschalter: 150 µA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 620 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Isolation: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER53SP-E, 2806936, 280-6936
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 1,84*
    € 2,44*
    Lager 139
    436
    1
    € 14,99*
    ab € 1,77*
    € 4,22*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,31*
    € 4,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,77*
    € 2,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    VIPER53SPTR-E
    € 2,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.