Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; buck,flyback; AC/DC switcher,PWM Controller; SSO10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-VIPER06XS
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER06XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SSO10
Versorgungsspannung: 12...23,5V
Betriebsspannung: 7...23,5V DC
Frequenz: 27...33kHz
Ausgangsspannung: 800V
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Tastgrad: 0...80%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,16*
2 Tage
2366
€ 14,99*
ab € 0,395*
€ 2,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.