Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VIPER06XS AC/DC-WANDLER, BUCK/FLYBACK, SSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806930
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER06XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Topologie: Buck, Flyback
  • Produktpalette: VIPerPlus Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 4 W
  • Schaltfrequenz: 30 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Nennstrom Leistungsschalter: 350 mA
  • Nennspannung Leistungsschalter: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Isolation: Isoliert, nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VIPER06XS, 2806930, 280-6930
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,46*
    € 1,16*
    Lager 139
    2366
    € 14,99*
    ab € 0,395*
    € 2,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,376*
    € 1,63744
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.