Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 1A; 12W; Aus: 5,5/2,5; 83%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 1A; 12W; Aus: 5,5/2,5; 83%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 12VDC; 1A; 12W; Aus: 5,5/2,5; 83%
Artikel-Nr.:
     2805-VER12US120-JA
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VER12US120-JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: 0...60°C
Leistung: 12W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 76,5x41x37,6mm
Setinhalt: Eurostecker;Commonwealth-Stecker;Stecker Australia;Netzteil;USA-Stecker;Chinarostecker;Japan-Stecker
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1A
Wirkungsgrad: 83%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,20*
€ 19,20*
1 Tag
4952
€ 14,99*
ab € 12,49*
€ 20,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,02*
€ 21,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP001982
ab € 7,92*
Ähnlich
Multicomp
MP007768
ab € 9,53*
Ähnlich
RS Pro
1244705
ab € 22,57*
Ähnlich
RS Pro
1244716
ab € 17,66*
Ähnlich
XP Power
VEL12US120-EU-JA
ab € 9,66*
Ähnlich
XP Power
VEL12US120-US-JA
ab € 10,11*
Ähnlich
XP Power
VEL12US120-UK-JA
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.