Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil Universal 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckernetzteil Universal 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil Universal 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil Universal 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, Universal-Stecker
RS PRO Steckernetzteil Universal 12W, 100V ac, 12V dc / 1A, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1244716
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1244716
EAN/GTIN:
     5056279007672
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v 1000ma
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Globaler Stecker
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Kabellänge = 1.5m
Länge = 70mm

Gemäß CE, C-Tick, UL, TÜV, GS. RS-Netzadapter mit Weltstecker 12 W. Eigenschaften und Vorteile. Universal-Komplettbereichs-Wechselspannungseingang Austauschbare Wechselspannungs-Köpfe Wirkungsgrad der Stufe VI Kostengünstig Sehr zuverlässig Eingang, Ausgang, Kurzschlussschutz Lieferung komplett mit austauschbaren Netzsteckern für GB, Europa, USA, Japan, Australien
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Globaler Stecker
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 12 mm (Pin +)
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Kabellänge:
1.5m
Länge:
70mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 12v, steckernetzgerät, 1244716, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, T5889ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.