Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 3.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; verzinnt; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; USB 3.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; verzinnt; 1,5m
Kabel; USB 3.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; verzinnt; 1,5m
Artikel-Nr.:
     2805-VAS-A13-B150
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     VAS-A13-B150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1,5 m schwarz
usb verlängerung
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Farbe der Isolierung: schwarz-weiß
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Ausführung: USB 3.0
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.