Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; UV; 15°; 10÷20mA; P: 20mW; λd: 397,5÷402,4nm; 3,1÷3,5VDC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-UV3TZ-400-15
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     UV3TZ-400-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: BIVAR
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -25...80°C
Leistung: 20mW
Betriebsspannung: 3,1...3,5V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: UV
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 397,5...402,4nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 10...20mA
Leuchtwinkel: 15°
LED-Dioden Eigenschaften: eingebaute Zenerdiode
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, bivar uv-led, uv led, uv-led 400nm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 1,005*
€ 1,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 2,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VCC Optoelectronics
CNX_B_E_4_1_08
ab € 3,09*
Zubehör
VCC Optoelectronics
SMC 130 CTP
ab € 0,185*
Zubehör
VCC Optoelectronics
SMC 170 CTP
ab € 0,246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.