Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR UV3TZ-400-15 LED, PURPLE, T-1 (3MM), 400NM, LED Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2114464
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     UV3TZ-400-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Wellenlänge, typ.: 400 nm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom If: 15 mA
  • Abstrahlwinkel: 15 °
  • Lichtstärke: -
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • MSL: -
  • Durchlassspannung: 3.4 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Montage: Through Hole
  • LED-Farbe: Purple
  • Linsenform: Round
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: UV-LED, bivar uv-led, uv led, uv-led 400nm, 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, BIVAR, UV3TZ-400-15, 2114464, 211-4464
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 1,005*
    € 1,40*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,04*
    € 2,82*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CNX_B_E_4_1_08
    ab € 3,08*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SMC 130 CTP
    ab € 0,185*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SMC 170 CTP
    ab € 0,246*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.