Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: UPS; 720W; 1,2kVA; 230V; Anz.Steckerausg: 3; 7000mAh; 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: UPS; 720W; 1,2kVA; 230V; Anz.Steckerausg: 3; 7000mAh; 50Hz
Artikel-Nr.:
     2805-UPS-2U-1200-LCD
Hersteller:
     IPS
Herst.-Nr.:
     CCTVUPS-2U-1200-LCD
EAN/GTIN:
     5902135156889
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: IPS
Steckverbinder-Art: Schuko;IEC C13 x2
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 1,2kVA
Versorgungsspannung: 230V
Frequenz: 50Hz
Ausgangsspannung: 230V
Kapazität: 7Ah
Akkuanzahl: 2
Netzteil-Typ: UPS
Akkuspannung: 12V
Ausführung: RACK
Netzteileigenschaften: AVR Automatische Netzspannungsregelung;saubere Sinuslinie;modifizierte Sinuslinie
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;gegen Entladung;Überladung OLP
Anzahl Steckerausgänge: 3
Aufladezeit: 8...10h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IPS:
IPS
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.