Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 1A; 48÷500kHz; Ch: 1; SO8; boost,flyback


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-UC3845BD1
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UC3845BD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
PWM-Controller
4000 cmos
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: SO8
Leistung: 0,8W
Versorgungsspannung: 8,4...36V
Betriebsspannung: 7,6...36V
Frequenz: 48...500kHz
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Tastgrad: 0...48%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: flyback;boost
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 1,28*
3 Tage
1650
€ 14,99*
ab € 0,379*
€ 1,363*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
UC3844AD8
€ 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.