Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS UC3845BD1 PWM-CONTROLLER, 500KHZ, 15V, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806981
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UC3845BD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
PWM-Controller
4000 cmos
MSL: -
  • Netzteil-Controller: Single-Ended-Regler (einseitig)
  • Tastverhältnis, min.: 0 %
  • Tastverhältnis, max.: 50 %
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Topologie: Boost, Flyback
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz, max.: -
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • Frequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Schaltfrequenz, min.: -
  • Schaltfrequenz, typ.: 52 kHz
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Versorgungsspannung, min.: 11 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, UC3845BD1, 2806981, 280-6981
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,38*
    € 1,28*
    Lager 139
    1650
    € 14,99*
    ab € 0,379*
    € 1,363*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,363*
    € 1,62197
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    UC3844AD8
    € 1,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.