Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: UPS; 2,7kW; 3kVA; 230V; 191x464x335mm; Anz.Steckerausg: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: UPS; 2,7kW; 3kVA; 230V; 191x464x335mm; Anz.Steckerausg: 6
Artikel-Nr.:
     2805-TS1-ON-3K0-MC-8X9
Hersteller:
     IPS
Herst.-Nr.:
     TS1-ON-3K0-MC-8X9
EAN/GTIN:
     5902135120989
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: IPS
Steckverbinder-Art: IEC C13 x6;EPO;USB B-Buchse
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 3kVA
Versorgungsspannung: 230V
Frequenz: 50...60Hz
Äußere Abmessungen: 191x464x335mm
Ausgangsspannung: 230V
Schnittstelle: RS232
Kapazität: 9Ah
Akkuanzahl: 8
Netzteil-Typ: UPS
Akkuspannung: 12V
Anwendung des Computerzubehörs: Computerschutz;Schutz der Arbeitsstationen;Schutz von Telekommunikationsgeräten
Pufferzeit: Pmax: 4min;P0,5max: 12min;P0,75max: 7min
Netzteileigenschaften: AVR Automatische Netzspannungsregelung;saubere Sinuslinie
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP;Überladungsschutz;gegen Entladung
Leistungsfaktor: ≥0,9
Frequenz der Ausgangsspannung: 50...60Hz
Anzahl Steckerausgänge: 6
Topologie: True Online
Batterie/Akku: Akku Pb-Acid AGM 12V 9Ah x8
Aufladezeit: 8...10h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IPS:
IPS
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 780,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,56*
€ 928,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,50*
€ 913,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,80*
€ 850,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,44*
€ 837,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,53*
€ 777,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.