Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: UPS; 1,8kW; 2kVA; 230V; 144x411,5x215mm; 9Ah; UAkku: 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: UPS; 1,8kW; 2kVA; 230V; 144x411,5x215mm; 9Ah; UAkku: 12V
Artikel-Nr.:
     2805-TS1-LI-2K0-MC-LCD
Hersteller:
     IPS
Herst.-Nr.:
     TS1-LI-2K0-MC-LCD-3×9
EAN/GTIN:
     5902135117323
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: IPS
Steckverbinder-Art: IEC C13 x6;USB B-Buchse
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 2kVA
Versorgungsspannung: 230V
Frequenz: 45...55Hz
Äußere Abmessungen: 144x411,5x215mm
Ausgangsspannung: 230V
Kapazität: 9Ah
Akkuanzahl: 3
Netzteil-Typ: UPS
Akkuspannung: 12V
Anwendung des Computerzubehörs: Computerschutz;Schutz der Arbeitsstationen;Schutz von Telekommunikationsgeräten
Pufferzeit: Pmax: 2min;P0,5max: 7min
Netzteileigenschaften: AVR Automatische Netzspannungsregelung;saubere Sinuslinie
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;gegen Entladung
Leistungsfaktor: ≥0,9
Frequenz der Ausgangsspannung: 50...60Hz
Anzahl Steckerausgänge: 6
Topologie: Line Interactive
Batterie/Akku: Akku Pb-Acid AGM 12V 9Ah x3
Aufladezeit: 8h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IPS:
IPS
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 370,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,36*
€ 440,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,82*
€ 411,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.