Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: UPS; 800W; 1kVA; 230V; 144x246,5x215mm; 7Ah; UAkku: 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: UPS; 800W; 1kVA; 230V; 144x246,5x215mm; 7Ah; UAkku: 12V
Artikel-Nr.:
     2805-TS1-LI-1K0-MC-LCD
Hersteller:
     IPS
Herst.-Nr.:
     TS1-LI-1K0-MC-LCD-2×7
EAN/GTIN:
     5902135118429
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: IPS
Steckverbinder-Art: IEC C13 x3;USB B-Buchse
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 1kVA
Versorgungsspannung: 230V
Frequenz: 45...55Hz
Äußere Abmessungen: 144x246,5x215mm
Ausgangsspannung: 230V
Kapazität: 7Ah
Akkuanzahl: 2
Netzteil-Typ: UPS
Akkuspannung: 12V
Anwendung des Computerzubehörs: Computerschutz;Schutz der Arbeitsstationen;Schutz von Telekommunikationsgeräten
Pufferzeit: Pmax: 2min;P0,5max: 7min
Netzteileigenschaften: AVR Automatische Netzspannungsregelung;saubere Sinuslinie
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;gegen Entladung
Leistungsfaktor: ≥0,9
Frequenz der Ausgangsspannung: 50...60Hz
Anzahl Steckerausgänge: 3
Topologie: Line Interactive
Batterie/Akku: Akku Pb-Acid AGM 12V 7Ah x2
Aufladezeit: 8h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IPS:
IPS
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 244,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.