Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: UPS; 480W; 800VA; 230V; 100x320x165mm; Anz.Steckerausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: UPS; 480W; 800VA; 230V; 100x320x165mm; Anz.Steckerausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TM-LI-0K8-MC
Hersteller:
     IPS
Herst.-Nr.:
     TM-LI-0K8-MC-1X9
EAN/GTIN:
     5902135113844
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Hersteller: IPS
Steckverbinder-Art: IEC C13 x2
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 800VA
Versorgungsspannung: 230V
Frequenz: 50...60Hz
Äußere Abmessungen: 100x320x165mm
Ausgangsspannung: 230V
Schnittstelle: RS232
Kapazität: 7Ah
Akkuanzahl: 1
Netzteil-Typ: UPS
Akkuspannung: 12V
Anwendung des Computerzubehörs: Computerschutz;Schutz von Telekommunikationsgeräten
Pufferzeit: P0,5max: 8min;Pmax: 2min
Netzteileigenschaften: AVR Automatische Netzspannungsregelung;saubere Sinuslinie;modifizierte Sinuslinie
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;gegen Entladung
Leistungsfaktor: ≥0,6
Frequenz der Ausgangsspannung: 50...60Hz
Anzahl Steckerausgänge: 2
Topologie: Line Interactive
Batterie/Akku: Akku Pb-Acid AGM 12V 9Ah x1
Aufladezeit: 6...8h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IPS:
IPS
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.