Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter TACT; SPST-NO; Pos: 2; 0,05A/12VDC; SMT; Fehlen; rund


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-TL3360DF185Q
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3360DF185Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Hersteller: E-SWITCH
Montage: SMT
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 6,5x6,06x4,37mm
Ausgänge: Printmontage
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Mikroschalter TACT
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 50mA / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,81N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: weiss
Korpusfarbe: schwarz
Tastenhub: 0,15mm
Tastenform: rund
Tastenmaße: Ø3,55mm
Knopfhöhe: 4,35mm
Schalterform: rund
Herstellerserie: TL3360
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1200
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,43*
€ 1,82*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 672,66*
€ 711,492*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 711,492*
€ 846,67548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 691,71*
€ 823,1349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 681,804*
€ 811,34676
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 674,922*
€ 803,15718
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 672,66*
€ 800,4654
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,1211* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1.422,984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.