Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL3360DF185Q. TACTILE SW, SPST-NO, 0.05A, 12VDC, SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2844630
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3360DF185Q.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Schaltermontage: Surface Mount
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Betätigerausrichtung: Side Actuated
  • Schalterabmessungen (L x B): 7.8mm x 6.4mm
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Betätigungskraft: 185 gf
  • IP-Schutzart: -
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Betätiger: Round Button
  • Produktpalette: TL3360 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, microschalter 12v, smd schalter, miniaturschalter 0.05a, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, TL3360DF185Q., 2844630, 284-4630
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1200
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,44*
    € 1,82*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 678,66*
    € 740,382*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1200 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
    Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 2.184,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.