Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Linienempfänger; DVI,HDMI; HTQFP100; 370mA; Ch: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Videodecoder TFP401APZP HTQFP, 100-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-TFP401APZP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TFP401APZP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
IC Interface
Interface-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: HTQFP100
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Ausgangsstrom: 0,37A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Schnittstelle: DVI;HDMI
Anzahl Kanäle: 3
Integrierten Schaltkreises-Art: Linienempfänger
Weitere Suchbegriffe: decoder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,04*
€ 10,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 11,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.