Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Videodecoder TFP401APZP HTQFP, 100-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Videodecoder TFP401APZP HTQFP, 100-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6625406
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TFP401APZP
EAN/GTIN:
     5059042954913
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
IC Interface
Interface-IC
Interface = Videodecoder-IC
Stromversorgungs-Typ = Single
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTQFP
Pinanzahl = 100
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V
Abmessungen = 14 x 14 x 1mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Anzeige und Bildgebung SerDes, PanelBus (DVI), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Interface:
Videodecoder-IC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTQFP
Pinanzahl:
100
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 V
Abmessungen:
14 x 14 x 1mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: decoder, 6625406, Halbleiter, Audio und Video ICs, Audio und Video Dekoder und Enkoder, Texas Instruments, TFP401APZP, Semiconductors, Audio & Video ICs, Audio & Video Encoders & Decoders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,05*
€ 10,74*
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 11,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.