Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 35mA; Ifsm: 31A; Snubberless™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 35mA; Ifsm: 31A; Snubberless™
Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 35mA; Ifsm: 31A; Snubberless™
Artikel-Nr.:
     2805-T435-600B
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T435-600B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 4A
Gatestrom: 35mA
Strom im max. Impuls: 31A
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: Snubberless™
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,99*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.