Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 4A DPAK (TO-252) SMD Gate Trigger 1.3V 35mA, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 4A DPAK (TO-252) SMD Gate Trigger 1.3V 35mA, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1687846
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T435-600B
EAN/GTIN:
     5059042164084
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 4A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Gate-Triggerstrom max. = 35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 31A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 35mA
Abmessungen = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
Länge = 6.6mm
Breite = 6.2mm
Höhe = 2.4mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

TRIAC, bis zu 6 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
4A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Gate-Triggerstrom max.:
35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
31A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
35mA
Abmessungen:
6.6 x 6.2 x 2.4mm
Länge:
6.6mm
Breite:
6.2mm
Höhe:
2.4mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1687846, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, T435600B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 1,20*
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.